Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack 3-phasig 2m weiß 9000B-2/W-ST

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack 3-phasig 2m weiß 9000B-2/W-ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200302

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Busfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289003029

Sonepar Artikelnummer

121134438

Hersteller Artikelnummer

9200302

Hersteller Typ

9200302

Hersteller Artikel Nr.:

9200302

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

31 mm

Höhe:

38 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.500 kg

Onetrack 3-Phasen-Stromschiene L1/L2/L3/Neutral/Masse 16 A/440 V. Stromkreise einzeln ansteuerbar. Aluminiumgehäuse. Geeignet für Anbau- und Pendelmontage. 2.000 x 30,7 x 37,8 mm (L x B x H). Weiß (RAL 9010).