SYLVANIA - OneTrack 3-phasig L-Einspeisung weiß 9011-4/W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200723
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007232
Sonepar Artikelnummer
121134469
Hersteller Artikelnummer
9200723
Hersteller Typ
9200723
Hersteller Artikel Nr.:
9200723
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
90 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.174 kg


