Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack 3m schwarz 9000A-3/B-ST

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack 3m schwarz 9000A-3/B-ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200507

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Busfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289005078

Sonepar Artikelnummer

121134448

Hersteller Artikelnummer

9200507

Hersteller Typ

9200507

Hersteller Artikel Nr.:

9200507

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

31 mm

Höhe:

38 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.645 kg

Onetrack - 3-Phasen-Schiene + 2-Phasen-Steuerung L1/L2/L3/Neutral/Masse 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC. DALI. DMX. 1-10 V etc. kompatibel. Stromkreise einzeln ansteuerbar. Aluminiumgehäuse. geeignet für Anbau- und Pendelmontage. 3.000 x 30,7 x 37,8 mm (L x B x H). Schwarz (RAL 9005).