SYLVANIA - OneTrack 3Phasen Längsverbinder weiss 9003-4/W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200717
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007171
Sonepar Artikelnummer
121134465
Hersteller Artikelnummer
9200717
Hersteller Typ
9200717
Hersteller Artikel Nr.:
9200717
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
115 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.033 kg


