SYLVANIA - OneTrack 3Phasen Live Endeinspeisung rechts schwarz 9001-4/B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200706
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007065
Sonepar Artikelnummer
121134458
Hersteller Artikelnummer
9200706
Hersteller Typ
9200706
Hersteller Artikel Nr.:
9200706
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.101 kg


