SYLVANIA - OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200752
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007522
Sonepar Artikelnummer
121134474
Hersteller Artikelnummer
9200752
Hersteller Typ
9200752
Hersteller Artikel Nr.:
9200752
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Länge:
38 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.210 kg


