Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack Aufhängeseil 1.5m S-9000/211-S-1.5 mit kugelförmigem Ende

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack Aufhängeseil 1.5m S-9000/211-S-1.5 mit kugelförmigem Ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200884

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008840

Sonepar Artikelnummer

121134492

Hersteller Artikelnummer

9200884

Hersteller Typ

9200884

Hersteller Artikel Nr.:

9200884

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.029 kg

OneTrack-Zubehör. Stahldrahtaufhängung mit Kugelende. INOX AISI 316. Durchmesser 1,5 mm. Länge 1,5 m.