Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack Aufhängeseil 3m S-9000/211-3

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack Aufhängeseil 3m  S-9000/211-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200882

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008826

Sonepar Artikelnummer

121134619

Hersteller Artikelnummer

9200882

Hersteller Typ

9200882

Hersteller Artikel Nr.:

9200882

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.028 kg

OneTrack-Zubehör, Edelstahl-Aufhängungsdraht, INOX AISI 316, Durchmesser 1,5 mm, Länge 3 m