Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack Aufhängeseil 5m S-9000/211-5

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack Aufhängeseil 5m  S-9000/211-5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200883

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008833

Sonepar Artikelnummer

121205513

Hersteller Artikelnummer

9200883

Hersteller Typ

9200883

Hersteller Artikel Nr.:

9200883

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.039 kg

OneTrack-Zubehör, Edelstahl-Aufhängedraht, INOX AISI 316, Durchmesser 1,5 mm, Länge 5 m.