Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack Aufhängungsset 3 - 1m M6 Stange + Cup schwarz S-9000-P3-B

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack Aufhängungsset 3 - 1m M6 Stange + Cup schwarz S-9000-P3-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200873

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008734

Sonepar Artikelnummer

121134615

Hersteller Artikelnummer

9200873

Hersteller Typ

9200873

Hersteller Artikel Nr.:

9200873

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.210 kg

OneTrack-Zubehör. Komplettes Aufhängungsset bestehend aus: Deckenhalterung, M6-Mutter, Kunststoffbecher in schwarzer Farbe, M6-Gewindestange (Länge 1 m). Set 3.