SYLVANIA - OneTrack Aufhängungsset 4 - 1m M6 Stange + Halterung S-9000-P4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200874
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 1000 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008741
Sonepar Artikelnummer
121134616
Hersteller Artikelnummer
9200874
Hersteller Typ
9200874
Hersteller Artikel Nr.:
9200874
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
1000 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.210 kg


