SYLVANIA - OneTrack Aufhängungsset 5 - 1.2m M13 Stange + Cup schwarz S-9000-P5-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200876
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008765
Sonepar Artikelnummer
121134618
Hersteller Artikelnummer
9200876
Hersteller Typ
9200876
Hersteller Artikel Nr.:
9200876
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
1.420 kg


