SYLVANIA - OneTrack Aufhängungsset 7 - 1.2m M13 Stange + BRK + Cup weiß S-9000-P6-S-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200879
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008796
Sonepar Artikelnummer
121205570
Hersteller Artikelnummer
9200879
Hersteller Typ
9200879
Hersteller Artikel Nr.:
9200879
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
1.500 kg


