SYLVANIA - OneTrack Befestigungsklammer + Greifer weiß S-9000/114-T-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200762
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007621
Sonepar Artikelnummer
121134478
Hersteller Artikelnummer
9200762
Hersteller Typ
9200762
Hersteller Artikel Nr.:
9200762
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
49 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.014 kg


