SYLVANIA - OneTrack Deckenklemme Stahl S-9000/111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200755
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007553
Sonepar Artikelnummer
121134475
Hersteller Artikelnummer
9200755
Hersteller Typ
9200755
Hersteller Artikel Nr.:
9200755
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.016 kg


