SYLVANIA - OneTrack Deckenrosette für Aufhängeseil 1.5mm schwarz S-9000/3-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200814
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008147
Sonepar Artikelnummer
121134623
Hersteller Artikelnummer
9200814
Hersteller Typ
9200814
Hersteller Artikel Nr.:
9200814
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
32 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.005 kg


