Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) schwarz S-9000/6-B

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) schwarz S-9000/6-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200818

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 59 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008185

Sonepar Artikelnummer

121134628

Hersteller Artikelnummer

9200818

Hersteller Typ

9200818

Hersteller Artikel Nr.:

9200818

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

59 mm

Breite:

59 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

59 mm

Durchmesser:

100 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.030 kg

OneTrack-Zubehör. Metallbecher für Stahlgewindestange M13. Gehäuse aus Polycarbonat. Schwarz.