SYLVANIA - OneTrack Deckenrosette Plastik für M6 Bar weiß S-9000/4-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200815
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008154
Sonepar Artikelnummer
121134625
Hersteller Artikelnummer
9200815
Hersteller Typ
9200815
Hersteller Artikel Nr.:
9200815
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
32 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.005 kg


