SYLVANIA - OneTrack Einbau Abdeckung Endeinspeisung schwarz S-9001-R/6-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200742
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007423
Sonepar Artikelnummer
121134632
Hersteller Artikelnummer
9200742
Hersteller Typ
9200742
Hersteller Artikel Nr.:
9200742
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
95 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.027 kg


