SYLVANIA - OneTrack Einbau Abdeckung Endeinspeisung weiß S-9001-R/6-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200741
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007416
Sonepar Artikelnummer
121134631
Hersteller Artikelnummer
9200741
Hersteller Typ
9200741
Hersteller Artikel Nr.:
9200741
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
95 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.027 kg


