SYLVANIA - OneTrack Einbau Abdeckung Mitteleinspeisung weiß S-9010-R/6-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200743
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 148 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007430
Sonepar Artikelnummer
121134633
Hersteller Artikelnummer
9200743
Hersteller Typ
9200743
Hersteller Artikel Nr.:
9200743
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
148 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.039 kg


