SYLVANIA - OneTrack Einbau Endkappe schwarz 9004-R/B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200704
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007041
Sonepar Artikelnummer
121134571
Hersteller Artikelnummer
9200704
Hersteller Typ
9200704
Hersteller Artikel Nr.:
9200704
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
52 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.009 kg


