SYLVANIA - OneTrack Einbau Endkappe weiß 9004-R/W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200703
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007034
Sonepar Artikelnummer
121134570
Hersteller Artikelnummer
9200703
Hersteller Typ
9200703
Hersteller Artikel Nr.:
9200703
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
52 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.009 kg


