SYLVANIA - OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200753
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007539
Sonepar Artikelnummer
121134590
Hersteller Artikelnummer
9200753
Hersteller Typ
9200753
Hersteller Artikel Nr.:
9200753
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
67 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
67 mm
Durchmesser:
144 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.140 kg


