Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack Endkappe schwarz 9004/B

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack Endkappe schwarz 9004/B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200702

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289007027

Sonepar Artikelnummer

121134456

Hersteller Artikelnummer

9200702

Hersteller Typ

9200702

Hersteller Artikel Nr.:

9200702

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.008 kg

OneTrack Zubehör. Endkappe mit Sicherungsschraube, schwarz.