SYLVANIA - OneTrack Klammer + M6 Halter ALU S-9000-P2/117

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200769
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007690
Sonepar Artikelnummer
121134598
Hersteller Artikelnummer
9200769
Hersteller Typ
9200769
Hersteller Artikel Nr.:
9200769
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.020 kg


