SYLVANIA - OneTrack Klemme + automatischer Greifer Aluminium S-9000/116

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200766
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 40 mm
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007669
Sonepar Artikelnummer
121134482
Hersteller Artikelnummer
9200766
Hersteller Typ
9200766
Hersteller Artikel Nr.:
9200766
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
40 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.024 kg


