SYLVANIA - OneTrack Längsverbinder weiß 9003/W 3-phasig + DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200719
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007195
Sonepar Artikelnummer
121134467
Hersteller Artikelnummer
9200719
Hersteller Typ
9200719
Hersteller Artikel Nr.:
9200719
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
115 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.046 kg


