Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack M13 Stange 1.2m schwarz S-9000-1.2/604-B

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack M13 Stange 1.2m schwarz S-9000-1.2/604-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200888

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008888

Sonepar Artikelnummer

121134630

Hersteller Artikelnummer

9200888

Hersteller Typ

9200888

Hersteller Artikel Nr.:

9200888

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1200 mm

Breite:

1200 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.017 kg

OneTrack-Zubehörteil, Metallstange (Länge 1,2 m) mit M13x1-Gewinde und Mutter. Schwarz.