Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack M13 Stange 1.2m weiß S-9000-1.2/604-W

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack M13 Stange 1.2m weiß S-9000-1.2/604-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200887

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008871

Sonepar Artikelnummer

121134629

Hersteller Artikelnummer

9200887

Hersteller Typ

9200887

Hersteller Artikel Nr.:

9200887

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1200 mm

Breite:

1200 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.017 kg

OneTrack-Zubehör, Metallschaft (Länge 1,2 m) mit M13x1 End + Nut. Weiß.