SYLVANIA - OneTrack M6 Befestigungsklemme + Greifer schwarz S-9000/118-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200803
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008031
Sonepar Artikelnummer
121134602
Hersteller Artikelnummer
9200803
Hersteller Typ
9200803
Hersteller Artikel Nr.:
9200803
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
49 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.014 kg


