SYLVANIA - OneTrack M6 Medium Stifthalterung schwarz S-9000/322-M6-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200807
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008079
Sonepar Artikelnummer
121134606
Hersteller Artikelnummer
9200807
Hersteller Typ
9200807
Hersteller Artikel Nr.:
9200807
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.044 kg


