SYLVANIA - OneTrack M6 Medium Stifthalterung weiß S-9000/322-M6-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200806
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008062
Sonepar Artikelnummer
121134605
Hersteller Artikelnummer
9200806
Hersteller Typ
9200806
Hersteller Artikel Nr.:
9200806
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.044 kg


