SYLVANIA - OneTrack Mittlerer Aufhängungshalter schwarz S-9000/322-SV-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200787
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007874
Sonepar Artikelnummer
121134484
Hersteller Artikelnummer
9200787
Hersteller Typ
9200787
Hersteller Artikel Nr.:
9200787
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.036 kg


