SYLVANIA - OneTrack Plastik-Abdeckung für Klemme schwarz S-9000/5-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200811
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008116
Sonepar Artikelnummer
121134595
Hersteller Artikelnummer
9200811
Hersteller Typ
9200811
Hersteller Artikel Nr.:
9200811
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
55 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.006 kg


