SYLVANIA - OneTrack Plastik-Abdeckung für Klemme weiß S-9000/5-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200810
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008109
Sonepar Artikelnummer
121134594
Hersteller Artikelnummer
9200810
Hersteller Typ
9200810
Hersteller Artikel Nr.:
9200810
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
55 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.006 kg


