SYLVANIA - OneTrack Runder Deckenaufsatz ALU S-9000/216

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200819
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008192
Sonepar Artikelnummer
121134624
Hersteller Artikelnummer
9200819
Hersteller Typ
9200819
Hersteller Artikel Nr.:
9200819
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
15 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
18 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.014 kg


