Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack Schneidwerkzeug für Stromschienenleiter S-9000/T

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack Schneidwerkzeug für Stromschienenleiter S-9000/T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200894

  • Farbe - mehrfarbig

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008949

Sonepar Artikelnummer

121134493

Hersteller Artikelnummer

9200894

Hersteller Typ

9200894

Hersteller Artikel Nr.:

9200894

Farbe:

mehrfarbig

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.270 kg

OneTrack Zubehör aus Stahl. Schneidwerkzeug für Stromschienen.