SYLVANIA - OneTrack Schnellbefestigungsklammer schwarz S-9000/115-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200765
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007652
Sonepar Artikelnummer
121134481
Hersteller Artikelnummer
9200765
Hersteller Typ
9200765
Hersteller Artikel Nr.:
9200765
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.014 kg


