SYLVANIA - OneTrack Schnellbefestigungsklammer T-Bar schwarz S-9000/119-TB-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200771
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007713
Sonepar Artikelnummer
121134600
Hersteller Artikelnummer
9200771
Hersteller Typ
9200771
Hersteller Artikel Nr.:
9200771
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
49 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.016 kg


