SYLVANIA - OneTrack Schraubenzieher S-9000/215

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200896
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289008963
Sonepar Artikelnummer
121134494
Hersteller Artikelnummer
9200896
Hersteller Typ
9200896
Hersteller Artikel Nr.:
9200896
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.025 kg


