SYLVANIA - OneTrack SP Aufhängehalterung schwarz S-9000/312-SV-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200761
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007614
Sonepar Artikelnummer
121134477
Hersteller Artikelnummer
9200761
Hersteller Typ
9200761
Hersteller Artikel Nr.:
9200761
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
35 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.014 kg


