SYLVANIA - OneTrack X-Verbinder schwarz 9017/B 3-phasig + DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9200740
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012289007409
Sonepar Artikelnummer
121134589
Hersteller Artikelnummer
9200740
Hersteller Typ
9200740
Hersteller Artikel Nr.:
9200740
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.290 kg


