Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OptiClip 1200 24W 3100lm 4000K C8 WH CC weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OptiClip 1200 24W 3100lm 4000K C8 WH CC weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0044004

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 94051140

  • Gewicht - 2.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288440040

Sonepar Artikelnummer

121049915

Hersteller Artikelnummer

0044004

Hersteller Typ

0044004

Hersteller Artikel Nr.:

0044004

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

2.800 kg

Opticlip 1200 4000K C8 WH CC White hat eine hohe Wirksamkeit mit niedrigem Blendung mit austauschbaren Lichtmodulen für Büro- und Bildungs ​​-Appalikationen. LED-Leuchte mit Deckenleuchter in weißer Farbe Kunststoff, direkter Lichtverteilung, Leuchte-Abmessungen: 1195x295x20mm, Sylvania White (RAL9016), IP20; IK07 LED-Farbtemperatur, 4000 Kelvin Farbtemparatur, 3100 lm , 24-W-Stromverbrauch, 129lm/W-Systemeffizienz, Cri> 80, SDCM 3 (3-Stufen-Macadam-Ellipse) LED-Farbkonsistenz, Ugr <19, Luminanz bei 65 ° <2000 Cd/m2, Lebensdauer: 62.000 Stunden L80B20, Photobiologische Sicherheitsrisikogruppe 1. Elektrische Schutzklasse II. Glühdrahttest 850 ° C.