Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OptiClip Einbaurahmen KIT

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OptiClip Einbaurahmen KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0034054

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288340548

Sonepar Artikelnummer

121367513

Hersteller Artikelnummer

0034054

Hersteller Typ

0034054

Hersteller Artikel Nr.:

0034054

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.099 kg

4 Stück Montagefedern zur Installation von Opticlip-Leuchten in Gipskartondecken.