Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OptiClip Lichtmodule 15W 1900lm 830 1DC weiß Kit

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OptiClip Lichtmodule 15W 1900lm 830 1DC weiß Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0044037

  • Lampenleistung - 15 W

  • Spannungsart - DC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288440378

Sonepar Artikelnummer

121134394

Hersteller Artikelnummer

0044037

Hersteller Typ

0044037

Hersteller Artikel Nr.:

0044037

Lampenleistung:

15 W

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

1900 lm

Ausstrahlungswinkel:

80 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsspannung:

33 .. 38 V

Lampenspannung:

38 V

Farbe:

weiß

Lichtstärke:

1010 cd

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Anschlussart:

Kabel

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

490 mm

Breite:

39 mm

Höhe:

14 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.230 kg

OPTICLIP LIGHT E 830 1DC WH LED-Lichtmodul mit Reflektor, montiert mit 1DC-Stecker, 200-450 mA Antriebsstrom, bis zu 1900 lm Lichtstrom bei 450 mA Antriebsstrom, CRI80, 3.000 K, SDCM<=3