Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Optix LED Anbau Infill 2L 900mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Optix LED Anbau Infill 2L 900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021714

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 840 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768217144

Sonepar Artikelnummer

120983712

Hersteller Artikelnummer

2021714

Hersteller Typ

2021714

Hersteller Artikel Nr.:

2021714

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

840 mm

Breite:

200 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.900 kg

Montagezubehör für die Produktreihe Optix Surface & Suspended zum Ausrichten benachbarter Leuchten in einer geraden Linie. Verwenden Sie dieses Set, um sicherzustellen, dass die Leuchten perfekt in einer Lichtlinie ausgerichtet sind. Das Kit enthält nur die notwendigen Schrauben. Der Kunststoff-Verbindungssatz für die mechanische Verbindung von Füllungsteil und Leuchte sowie der Durchgangsverdrahtungssatz für die elektrische Verbindung zwischen den Leuchten müssen als separates Zubehör bestellt werden.