SYLVANIA - Optix LED Anbauset 600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2021711
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 655 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768217113
Sonepar Artikelnummer
120983708
Hersteller Artikelnummer
2021711
Hersteller Typ
2021711
Hersteller Artikel Nr.:
2021711
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
655 mm
Breite:
655 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.400 kg


