Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Optix LED Einbauset

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Optix LED Einbauset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021710

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768217106

Sonepar Artikelnummer

120983707

Hersteller Artikelnummer

2021710

Hersteller Typ

2021710

Hersteller Artikel Nr.:

2021710

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.150 kg

Hochziehbarer Bausatz für OPTIX-Einbauleuchten. Geeignet für alle Größen. Enthält 4 Halterungen und deren Befestigungsschrauben.