Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021724

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - Silber

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768217243

Sonepar Artikelnummer

120983722

Hersteller Artikelnummer

2021724

Hersteller Typ

2021724

Hersteller Artikel Nr.:

2021724

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Zubehör:

Nein

Farbe:

Silber

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.050 kg

Durchgangsverdrahtungssatz für Optix Linear Leuchten. Enthält 4x0,5 mm2 Drähte für zwei getrennte DALI-Steuerleitungen. Eine Leitung zum Dimmen und eine für DALI-überwachte Notlichtgeräte. Verwenden Sie diesen Bausatz auch für Standardleuchten, wenn sie mit Notlichtgeräten in Reihe geschaltet werden. Dieser Bausatz liefert keinen Strom. Verwenden Sie 2021721 für die Stromversorgung der Leuchten. Länge 1.200 mm.